Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 500 SPC 8 TB 5050

  • ERIKS:23619854
  • Hersteller:TBSPC500/800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

959,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.123,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
500 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
5050
Außendurchmesser
510 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
125 mm
F
213 mm
Alternativen

717,12 €/ Stückexkl. MwSt

839,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026