Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 450 SPB 6 TB 4040

  • ERIKS:23619726
  • Hersteller:TBSPB450/600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

378,30 €/ Stückexkl. MwSt

442,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
450 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4040
Außendurchmesser
457 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
120 mm
Alternativen

337,80 €/ Stückexkl. MwSt

395,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026