Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 450 SPB 4 TB 3535

  • ERIKS:23619724
  • Hersteller:TBSPB450/400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

282,82 €/ Stückexkl. MwSt

330,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
450 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
457 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
90 mm
F
82 mm
Alternativen

216,99 €/ Stückexkl. MwSt

253,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026