Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 450 SPA 5 TB 3535

  • ERIKS:23619621
  • Hersteller:TBSPA450/500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

273,37 €/ Stückexkl. MwSt

319,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
450 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
456 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
90 mm
F
80 mm
Alternativen

218,72 €/ Stückexkl. MwSt

255,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026