Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 425 SPC 5 TB 3535

  • ERIKS:23619835
  • Hersteller:TBSPC425/500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

456,67 €/ Stückexkl. MwSt

534,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
425 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4040
Außendurchmesser
435 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
136 mm