Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 335 SPC 5 TB 3535

  • ERIKS:23619815
  • Hersteller:TBSPC335/500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

352,23 €/ Stückexkl. MwSt

412,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
335 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
345 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
90 mm
F
136 mm
Alternativen

270,44 €/ Stückexkl. MwSt

316,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026