185,84 €/ Stückexkl. MwSt
217,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 315 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3535 |
Ausführung | 8 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 321 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 90 mm |
F | 80 mm |
J | 283 mm |
K | 7.5 mm |
L | 65 mm |
M | 7.5 mm |
N | 178 mm |
O | 321 mm |
P | 315 mm |
146,65 €/ Stückexkl. MwSt
171,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026