Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 300 SPB 4 TB 3020

  • ERIKS:23619686
  • Hersteller:TBSPB300/400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

196,24 €/ Stückexkl. MwSt

229,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
300 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Außendurchmesser
307 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
90 mm
F
82 mm