Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 250 SPA 5 TB 3020

  • ERIKS:23835778
  • Hersteller:4014486245967
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,40 €/ Stückexkl. MwSt

159,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
250 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
256 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
80 mm
O
256 mm
P
250 mm
Alternativen

107,84 €/ Stückexkl. MwSt

126,17 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026