Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 236 SPB 5 TB 3535

  • ERIKS:23835948
  • Hersteller:TBSPB236/500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

149,08 €/ Stückexkl. MwSt

174,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
236 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
243 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
90 mm
F
101 mm
Alternativen

145,31 €/ Stückexkl. MwSt

170,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026