Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 224 SPB 8 TB 3535

  • ERIKS:23619668
  • Hersteller:TBSPB224/800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

185,01 €/ Stückexkl. MwSt

216,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
224 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
231 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
90 mm
F
158 mm
Alternativen

173,54 €/ Stückexkl. MwSt

203,04 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026