Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 224 SPB 4 TB 3020

  • ERIKS:23835941
  • Hersteller:4014486247121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,18 €/ Stückexkl. MwSt

134,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
224 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
231 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
82 mm
O
231 mm
P
224 mm
Alternativen

57,59 €/ Stückexkl. MwSt

67,38 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026