63,13 €/ Stückexkl. MwSt
73,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 170 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 2 |
Breite der Lauffläche | 16.1 mm |
Außendurchmesser | 177 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |
F | 63 mm |
J | 127 mm |
L | 45 mm |
M | 18 mm |
O | 177 mm |
P | 170 mm |
35,02 €/ Stückexkl. MwSt
40,97 €inkl. MwSt
212 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026