Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 170 SPA 3 TB 2517

  • ERIKS:23835742
  • Hersteller:TBSPA170/300ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,69 €/ Stückexkl. MwSt

60,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
170 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
2
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
176 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
50 mm
J
136 mm
L
45 mm
O
176 mm
P
170 mm