40,74 €/ Stückexkl. MwSt
47,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 125 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 3 |
Breite der Lauffläche | 16.1 mm |
Außendurchmesser | 132 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 82 mm |
J | 82 mm |
K | 25 mm |
L | 32 mm |
M | 25 mm |
O | 132 mm |
P | 125 mm |