Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 125 SPA 2 TB 1610

  • ERIKS:23835712
  • Hersteller:TBSPA125/200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,92 €/ Stückexkl. MwSt

25,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
125 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
131 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
35 mm
J
96 mm
K
10 mm
L
25 mm
O
131 mm
P
125 mm
Alternativen

17,93 €/ Stückexkl. MwSt

20,98 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026