Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 118 SPA 3 TB 2012

  • ERIKS:23835707
  • Hersteller:TBSPA118/300ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,30 €/ Stückexkl. MwSt

30,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
118 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
2
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
124 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
50 mm
J
90 mm
L
32 mm
M
18 mm
O
124 mm
P
118 mm
Alternativen

21,01 €/ Stückexkl. MwSt

24,58 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026