12,58 €/ Stückexkl. MwSt
14,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 100 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1610 |
Breite der Lauffläche | 16.1 mm |
Außendurchmesser | 107 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
F | 25 mm |
O | 107 mm |
P | 100 mm |
19,79 €/ Stückexkl. MwSt
23,15 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026