Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 100 SPA 2 TB 1610

  • ERIKS:23835689
  • Hersteller:TBSPA100/200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,91 €/ Stückexkl. MwSt

17,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
100 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
12.7 mm
Außendurchmesser
106 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
35 mm
J
71 mm
K
10 mm
L
25 mm
O
106 mm
P
100 mm
Alternativen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment