Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe für Klemmbuchse, Pulley TB Serie, Typ Z/SPZ/QXPZ, 95mm PCD, 1 Rillen, 32mm Max Bohrung

  • ERIKS:23836267
  • Hersteller:TBSPZ95/100ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,47 €/ Stückexkl. MwSt

12,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
95 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung , RV03531
Taper Lock
1210
Ausführung
1
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
99 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
32 mm
F
16 mm
L
25 mm
M
9 mm
N
85 mm
O
99 mm
P
95 mm
Alternativen

10,58 €/ Stückexkl. MwSt

12,38 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026