9,63 €/ Stückexkl. MwSt
11,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 75 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung , RV03531 |
Taper Lock | 1210 |
Ausführung | 6 |
Breite der Lauffläche | 9.7 mm |
Außendurchmesser | 79 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 32 mm |
F | 28 mm |
J | 51 mm |
K | 3 mm |
L | 25 mm |
O | 79 mm |
P | 75 mm |