Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe für Klemmbuchse, Pulley TB Serie, Typ Z/SPZ/QXPZ, 400mm PCD, 4 Rillen, 65mm Max Bohrung

  • ERIKS:23836230
  • Hersteller:TBSPZ400/400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,04 €/ Stückexkl. MwSt

156,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung , RV03531
Taper Lock
2517
Außendurchmesser
404 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
52 mm
Alternativen

106,90 €/ Stückexkl. MwSt

125,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026