28,21 €/ Stückexkl. MwSt
33,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 200 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung , RV03531 |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 8 |
Breite der Lauffläche | 9.9 mm |
Außendurchmesser | 204 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 16 mm |
J | 171 mm |
L | 32 mm |
M | 16 mm |
N | 112 mm |
O | 204 mm |
P | 200 mm |
19,95 €/ Stückexkl. MwSt
23,34 €inkl. MwSt
116 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026