24,66 €/ Stückexkl. MwSt
28,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 160 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung , RV03531 |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 1 |
Breite der Lauffläche | 9.9 mm |
Außendurchmesser | 164 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
F | 16 mm |
L | 25 mm |
M | 9 mm |
N | 92 mm |
O | 164 mm |
P | 160 mm |
16,79 €/ Stückexkl. MwSt
19,64 €inkl. MwSt
32 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026