Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe für Klemmbuchse, Pulley TB Serie, Typ Z/SPZ/QXPZ, 150mm PCD, 2 Rillen, 50mm Max Bohrung

  • ERIKS:23836173
  • Hersteller:TBSPZ150/200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,64 €/ Stückexkl. MwSt

34,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung , RV03531
Taper Lock
2012
Außendurchmesser
154 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
28 mm
Alternativen

17,71 €/ Stückexkl. MwSt

20,72 €inkl. MwSt

56 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026