34,92 €/ Stückexkl. MwSt
40,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 125 mm |
Anzahl Rillen | 6 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung , RV03531 |
Taper Lock | 2517 |
Außendurchmesser | 129 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |
F | 76 mm |