14,65 €/ Stückexkl. MwSt
17,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 106 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung , RV03531 |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 6 |
Breite der Lauffläche | 9.9 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
F | 28 mm |
J | 76 mm |
K | 3 mm |
L | 25 mm |
M | 0 mm |
N | 0 mm |
O | 110 mm |
P | 106 mm |
13,55 €/ Stückexkl. MwSt
15,85 €inkl. MwSt
187 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026