Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 32x12192

  • ERIKS:12577582
  • Hersteller:D480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

768,58 €/ Stückexkl. MwSt

899,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
D/32
Höhe
20 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
12204 mm
Innenlänge
12129 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s