Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 17x5000

  • ERIKS:23609991
  • Hersteller:17 50007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,71 €/ Stückexkl. MwSt

127,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
5040 mm
Innenlänge
5000 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
112 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

98,31 €/ Stückexkl. MwSt

115,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026