Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 17x3378

  • ERIKS:23608024
  • Hersteller:17 33787700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,85 €/ Stückexkl. MwSt

80,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
3418 mm
Innenlänge
3378 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
112 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden