12,32 €/ Stückexkl. MwSt
14,41 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Super XE-Power PRO |
Typ | XPZ/3VX |
Höhe | 8.5 mm |
Breite (oben) | 9.7 mm |
Effektive Länge (ISO) | 1000 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1000 mm |
Material | EPDM-Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 120 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 56 mm |
DIN-Norm | DIN 7753 |
16,15 €/ Stückexkl. MwSt
18,90 €inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026