94,76 €/ Stückexkl. MwSt
110,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Super XE-Power PRO |
Typ | XPC |
Höhe | 16.5 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Effektive Länge (ISO) | 2240 mm |
Referenzlänge (ISO) | 2240 mm |
Material | EPDM-Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 120 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 180 mm |
DIN-Norm | DIN 7753 |
123,00 €/ Stückexkl. MwSt
143,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026