67,90 €/ Stückexkl. MwSt
79,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Super XE-Power PRO |
Typ | 5VX/15JX |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 15 mm |
Außenlänge | 2540 mm |
Außenlänge | 100 in |
Material | EPDM-Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 120 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 112 mm |
DIN-Norm | DIN 7753 |
84,32 €/ Stückexkl. MwSt
98,65 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026