11,06 €/ Stückexkl. MwSt
12,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Super XE-Power PRO |
Typ | 3VX/9NX |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 9 mm |
Außenlänge | 901.7 mm |
Außenlänge | 35.5 in |
Material | EPDM-Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 120 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 56 mm |
DIN-Norm | DIN 7753 |
14,72 €/ Stückexkl. MwSt
17,22 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026