Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SUPER XE-POWER PRO flankenoffen formverzahnt 3VX280 XEP

  • ERIKS:13412661
  • Hersteller:3VX 280XEAX
Image 1
Optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S
Hochleistungs-Schmalkeilriemen – flankenoffen, verzahnt

Der neue optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.

Vorteile:
  • Rückenrollentauglich
  • M=S ungemessen, satzverwendbar
  • +20 % Leistung im Vergleich zum optibelt SUPER X-POWER M=S
  • Temperaturbereich -40°C bis +120°C
  • Hohe Laufruhe auch bei sehr hohen Drehmomenten
  • Wartungsfrei
Zur Liste hinzufügen

10,34 €/ Stückexkl. MwSt

12,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Super XE-Power PRO
Typ
3VX/9NX
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9 mm
Außenlänge
711.2 mm
Außenlänge
28 in
Material
EPDM-Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 120 °C
Min. Scheibendurchmesser
56 mm
DIN-Norm
DIN 7753
Alternativen
Product Image

GATES Keilriemen Quad Power 4® formverzahnt XPZ710

  • ERIKS:12989818
  • Manufacturer:964300710

13,42 €/ Stückexkl. MwSt

15,70 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026