Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPZ1850

  • ERIKS:12301578
  • Hersteller:SPZ 18507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,59 €/ Stückexkl. MwSt

21,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9.7 mm
Referenzlänge (ISO)
1850 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
63 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s
Alternativen
Product Image

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPZ1850

  • ERIKS:843822
  • Manufacturer:933101850

26,10 €/ Stückexkl. MwSt

30,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment