Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen RED POWER 3 ummantelt SPC7500

  • ERIKS:23617708
  • Hersteller:SPC 75006002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

372,28 €/ Stückexkl. MwSt

435,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Red Power 3
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
7500 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
224 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
55 m/s