Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen RED POWER 3 ummantelt SPC4750

  • ERIKS:23617692
  • Hersteller:SPC 47506002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

222,03 €/ Stückexkl. MwSt

259,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Red Power 3
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
4750 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
224 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
55 m/s