Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen RED POWER 3 ummantelt SPB5300

  • ERIKS:23617449
  • Hersteller:SPB 53006002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

162,13 €/ Stückexkl. MwSt

189,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Red Power 3
Typ
SPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16.3 mm
Referenzlänge (ISO)
5300 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
140 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
55 m/s
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden