100,69 €/ Stückexkl. MwSt
117,81 €inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Red Power 3 |
Typ | SPB |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 16.3 mm |
Referenzlänge (ISO) | 3550 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 140 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 55 m/s |