Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen RED POWER 3 ummantelt SPA3550

  • ERIKS:23617179
  • Hersteller:SPA 35506002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,42 €/ Stückexkl. MwSt

82,39 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Red Power 3
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
3550 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
90 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
55 m/s