Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT KeilKeilriemenscheibe Vorgebohrt 56 SPA 3

  • ERIKS:23617331
  • Hersteller:SPA56/300ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,22 €/ Stückexkl. MwSt

27,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
56 mm
Anzahl Rillen
3
Außendurchmesser
62 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
F
20 mm