Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT KeilKeilriemenscheibe Vorgebohrt 500 SPA 2

  • ERIKS:23617325
  • Hersteller:SPA500/200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

293,06 €/ Stückexkl. MwSt

342,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
500 mm
Anzahl Rillen
2
Außendurchmesser
506 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
F
95 mm
Alternativen

124,46 €/ Stückexkl. MwSt

145,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026