Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT KeilKeilriemenscheibe Vorgebohrt 140 SPZ 2

  • ERIKS:23617943
  • Hersteller:SPZ140/200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,51 €/ Stückexkl. MwSt

59,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley PB
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
2
Außendurchmesser
144 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
F
32.5 mm