Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Hochleistungs-Zahnriemen, OMGA HL, 424-8MHL-20

  • ERIKS:12030129
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,75 €/ Stückexkl. MwSt

51,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
8MHL-020
Wirklänge
424 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
53
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm