Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Hochleistungs-Zahnriemen, OMEGA FAN POWER, 2400-8MFP-30

  • ERIKS:12023118
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,45 €/ Stückexkl. MwSt

171,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega Fan Power
Typ
8MFP-030
Wirklänge
2400 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
300
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm