82,76 €/ Stückexkl. MwSt
96,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | DL-075 |
Wirklänge | 876.3 mm |
Wirklänge | 34.5 in |
Breite | 19.05 mm |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 92 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 4.57 mm |
Zahn Höhe | 1.91 mm |
99,41 €/ Stückexkl. MwSt
116,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026