142,33 €/ Stückexkl. MwSt
166,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | DH-150 |
Wirklänge | 762 mm |
Wirklänge | 30 in |
Breite | 38.1 mm |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 60 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 5.94 mm |
Zahn Höhe | 2.29 mm |
132,69 €/ Stückexkl. MwSt
155,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026