Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ZR 230-DXL-031

  • ERIKS:12026537
  • Hersteller:230 DXL 031FKZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,22 €/ Stückexkl. MwSt

26,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
DXL-031
Wirklänge
584.2 mm
Wirklänge
23 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
115
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.05 mm
Zahn Höhe
1.27 mm