Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen STD 850-DS8M-1600

  • ERIKS:12025779
  • Hersteller:DS8M 1600 85077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.248,28 €/ Stückexkl. MwSt

1.460,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
D8M-085
Wirklänge
1600 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
200
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
7.5 mm